{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 4 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 20 mm | |
Funkčná šírka L4 | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 37 mm | |
Šírka stopky b | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Skrutka | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273755 16/4 | |
EAN/GTIN | 4045197484895 | |
Číslo výrobcu | 273755 16/4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
držiak na upichovací nôž 16/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
152,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
99,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
166,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | Áno | Áno | nie | nie | Áno |
Celková dĺžka L | 100 | 100 | 84,5 | 92,5 | 150 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | áno | áno | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 37 | 35 | 37,5 | 45,5 | 48 |
Šírka zápichu w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |