{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 15 mm | |
Funkčná šírka L4 | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 31 mm | |
Šírka stopky b | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Skrutka | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273755 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197484864 | |
Číslo výrobcu | 273755 16/3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() držiak na upichovací nôž 16/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
152,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
163,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
166,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
152,25 €
72,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | nie |
Celková dĺžka L | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 31 | 30 | 37 | 41 | 33 |
Šírka zápichu w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |