držiak na upichovací nôž 16/3

Č. pol.: 273750 16/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 3 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 9 mm
Funkčná šírka L4 16 mm
Dĺžka hlavy L1 30 mm
Šírka stopky b 16 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Skrutka 279815 5 (TX25; 6 Nm)
možné axiálne zapichovanie Áno
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273750 16/3
EAN/GTIN 4045197484499
Číslo výrobcu 273750 16/3

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


držiak na upichovací nôž  16/3

držiak na upichovací nôž 16/3

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
152,25 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
163,28 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
166,43 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
152,25 €
72,50 €
možné axiálne zapichovanie Áno Áno Áno Áno nie
Celková dĺžka L 100 100 100 150 100
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie
Dĺžka hlavy L1 30 31 37 41 33
Šírka zápichu w 3 3 3 3 3
Druh použitia pravé pravé pravé pravé pravé
Druh produktu Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka