{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka sklonu w | 3 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka prieniku tmax. | 9 mm | |
Šírka funkcie L4 | 26,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 33 mm | |
Šírka hriadeľa b | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 170 mm | |
Skrutka | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Axiálne drážkovanie je možné | Áno | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273750 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197531506 | |
Číslo výrobcu | 273750 32/3 |