• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 16/1,5mm

Č. pol.: 273750 16/1,5
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 1,5 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 4,5 mm
Funkčná šírka L4 16 mm
Dĺžka hlavy L1 26 mm
Šírka stopky b 16 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Skrutka 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
možné axiálne zapichovanie Áno
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273750 16/1,5
EAN/GTIN 4045197720016
Číslo výrobcu 273750 16/1,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.