držiak na upichovací nôž 12/2

Č. pol.: 273755 12/2
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka zápichu w 2 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorné chladenie nie
    Hĺbka vpichu tmax 10 mm
    Funkčná šírka L4 12 mm
    Dĺžka hlavy L1 30 mm
    Šírka stopky b 12 mm
    Celková dĺžka L 150 mm
    Skrutka 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
    možné axiálne zapichovanie Áno
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273755 12/2
    EAN/GTIN 4045197484772
    Číslo výrobcu 273755 12/2

    Popis

    Prevedenie:

    Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

    Poznámka:

    Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri tmax (5× šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do t = 24,5 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka