{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 4 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Maximálny ⌀ | 60 mm | |
Hĺbka vpichu tmax | 30 mm | |
Funkčná šírka L4 | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 48 mm | |
Šírka stopky b | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Skrutka | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273760 16/4 | |
EAN/GTIN | 4045197719904 | |
Číslo výrobcu | 273760 16/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() držiak na upichovací nôž 16/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
166,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
190,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | Áno | Áno | Áno |
Celková dĺžka L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Šírka zápichu w | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé |
Hĺbka vpichu tmax | 30 mm | 20 mm | 28 mm |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |