držiak na upichovací nôž 20/3L

Č. pol.: 273760 20/3L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 3 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Maximálny ⌀ 75 mm
Hĺbka vpichu tmax 37,5 mm
Funkčná šírka L4 21,5 mm
Dĺžka hlavy L1 54 mm
Šírka stopky b 20 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Skrutka 279815 6 (TX25; 6 Nm)
možné axiálne zapichovanie Áno
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273760 20/3L
EAN/GTIN 4045197643810
Číslo výrobcu 273760 20/3L

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.
12,5×w (hlbka upichovania do 37,5 mm)

Poznámka:

Maximálny ⌀ = obmedzený ⌀ obrobku z dôvodu konštrukcie.
Od hĺbky drážky 19,5 mm (do šírky drážky 3 mm) alebo od hĺbky drážky 24,5 mm (od šírky drážky 4 mm) prichádza do kontaktu s obrobkom druhá rezná hrana. To môže viesť k tvoreniu rýh.
V prípade potreby použite jednosečné drážkovacie doštičky č. 273656273670.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka