{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TANGFGRIP | |
Šírka zápichu w | 4 mm | |
Druh použitia | neutrálna | |
Vnútorné chladenie | áno | |
OAL | 50 mm | |
CUTDIA | 52 mm | |
Prevedenie stopky | Sústružnícky držiak | |
pre maximálny ⌀ obrobka | 52 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Dĺžka výčnelku | 26 mm | |
Označenie výrobcu | TGAQ D52-4-2Z-JHP | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 273611 4 | |
EAN/GTIN | 7291075404098 | |
Číslo výrobcu | 3370469 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držiak čepelí TANGFGRIP 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
171,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
260,40 €
163,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
260,40 €
124,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
118,65 €
59,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
118,65 €
69,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | áno |
maximálna hĺbka rezu tmax | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | |
Šírka zápichu w | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Druh použitia | neutrálna | pravé | ľavé | pravé | ľavé |
Séria | TANGFGRIP | Eco | Eco | Eco | Eco |
Druh produktu | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek |
OAL | 50 mm |