{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | PENTAIQGRIP | |
Veľkosť drieku | 25 mm | |
Veľkosť dosky | 12 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka hlavy L1 | 33,3 mm | |
Celková dĺžka L | 135 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 33,6 mm | |
WF | 23,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
Axiálne drážkovanie je možné | nie | |
Názov výrobcu | PCHR 25-D40-3-IQ | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273576 25/40 | |
EAN/GTIN | 7291075317978 | |
Číslo výrobcu | 2302496 |