{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | PENTAIQGRIP | |
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka hlavy L1 | 26,9 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
HBH | 4 mm | |
HBL | 23,2 mm | |
WF | 15,4 mm | |
H | 25,5 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Označenie výrobcu | PCHR 16-D22-2-IQ | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273576 16/22 | |
EAN/GTIN | 7291075318135 | |
Číslo výrobcu | 2302654 |