{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | PENTAIQGRIP | |
Veľkosť drieku | 12 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka hlavy L1 | 26,9 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 25,7 mm | |
WF | 11,4 mm | |
H | 25,5 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
Axiálne drážkovanie je možné | nie | |
Názov výrobcu | PCHL 12-D22-2-IQ | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273577 12/22 | |
EAN/GTIN | 7291075318142 | |
Číslo výrobcu | 2302655 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínací držiak PENTAIQGRIP PCH-IQ, ľavé, Veľkosť stopky/veľkosť platničky: 12/22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
161,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
87,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
152,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Axiálne drážkovanie je možné | nie | nie | nie |
Celková dĺžka L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 26,9 mm | 21,4 mm | 33 mm |
Veľkosť drieku | 12 mm | 12 mm | 16 mm |
Typ použitia | ľavé | ľavé | ľavé |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |