{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | PENTAIQGRIP | |
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka hlavy L1 | 28,4 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 19,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Označenie výrobcu | PCHL 20-D32-2-IQ | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273577 20/32 | |
EAN/GTIN | 7291075318302 | |
Číslo výrobcu | 2302671 |