{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | PENTAIQGRIP | |
Veľkosť drieku | 20 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka hlavy L1 | 33,3 mm | |
Celková dĺžka L | 135 mm | |
HBH | 13 mm | |
HBL | 35,6 mm | |
WF | 18,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
Axiálne drážkovanie je možné | nie | |
Názov výrobcu | PCHL 20-D40-3-IQ | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273577 20/40 | |
EAN/GTIN | 7291075318012 | |
Číslo výrobcu | 2302575 |