PCHL 16-D40-3-IQ Upínací držák pro 5břité břitové destičky pro zapichování a upichování.

Č. pol.: 2302573
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria PENTAIQGRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2302573
    EAN/GTIN 7291075317992
    Číslo výrobcu 2302573
    Číslo L L23920 2747

    Popis

    Popis:

    Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 43,5 mm, celková délka (OAL) 135 mm.

    Charakteristika:

    • Smer rezu Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Délka hlavy (LH) 33.3 mm
    • Celková výška (OAH) 43.5 mm
    • Celková délka (OAL) 135 mm
    • Výška dríku (H) 16 mm
    • Šírka stopky (B) 16 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 40 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka