PMN D40-3PB-1.5 IC908 Břitové destičky se sintrovanými 5 břity pro zapichování a upichování ložiskové oceli a dalších tvrdých materiálů obrobků.

Č. pol.: 3329282
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 3329282
EAN/GTIN 7291075380668
Číslo výrobcu 3329282
Číslo L L24080 264

Popis

Popis:

Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1,5 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PB
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.15 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka