{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | PENTAIQGRIP | |
Veľkosť drieku | 16 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka hlavy L1 | 28,4 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
HBH | 10 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 15,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
Axiálne drážkovanie je možné | nie | |
Názov výrobcu | PCHR 16-D32-2-IQ | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273576 16/32 | |
EAN/GTIN | 7291075318333 | |
Číslo výrobcu | 2302674 |