Upichovacia doštička neutrálna 2,2

Č. pol.: 273310 2,2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,26 € / ks
  • Od 10 ks
    13,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
426 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 2,2 mm
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálne
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HU7310
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HM
Posuv f 0,07 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273310 2,2
EAN/GTIN 4045197600837
Číslo výrobcu 273310 2,2

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
300
Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
230
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Použitie:

Pre upichovacie planžety č. 273551273558.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka