Upichovacia planžeta Oceľ 26/2,2

Č. pol.: 273552 26/2,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška planžety h5 / šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Systémový kľúč: áno
  • možné axiálne zapichovanie: false

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška planžety h5 26 mm
Druh použitia neutrálna
Vnútorné chladenie nie
Systémový kľúč áno
pre maximálny ⌀ obrobka 50 mm
Celková dĺžka L 110 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273552 26/2,2
EAN/GTIN 4062406373641
Číslo výrobcu 273552 26/2,2

Popis

Vhodné pro:

Držiak č. 273984274000 alebo č. 319132; 319133 (VDI držiak).

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upichovacia planžeta Oceľ 26/2,2

Upichovacia planžeta Oceľ 26/2,2

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
100,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
119,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
68,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
122,06 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
177,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
177,68 €
možné axiálne zapichovanie nie nie nie nie nie nie
pre maximálny ⌀ obrobka 50 mm 50 mm 75 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Celková dĺžka L 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Vnútorné chladenie nie nie nie nie áno áno
Výška planžety h5 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Druh použitia neutrálna neutrálna neutrálna neutrálna neutrálna neutrálna
Druh produktu Upichovacia planžeta Upichovacia planžeta Upichovacia planžeta Upichovacia planžeta Upichovacia planžeta Upichovacia planžeta

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka