Upichovacia doštička neutrálna 2,2/50

Č. pol.: GG2712 2,2/50
Nastavte cenu 50 ks (7,68 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w (mm) / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HU7310
Počet kusov 50
Hlavné použitie N
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,1 mm
Posuv f 0,07 mm/ot.
Obsah 273310 2,2
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2712 2,2/50
EAN/GTIN 4067263096474
Číslo výrobcu GG2712 2,2/50

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
300
Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
230
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Upichovacia planžeta č. 273552273558 a 273562 – 273570.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka