Upichovacia doštička neutrálna 2,2/30

Č. pol.: GG2712 2,2/30
Nastavte cenu 30 ks (8,83 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HU7310
Počet kusov 30
Hlavné použitie N
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,1 mm
Posuv f 0,07 mm/ot.
Obsah 273310 2,2
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2712 2,2/30
EAN/GTIN 4067263096467
Číslo výrobcu GG2712 2,2/30

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
300
Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
230
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Upichovacia planžeta č. 273552273558 a 273562273570.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.