{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Funkčná šírka L4 | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 97 mm | |
Upínacia skrutka pre dosku závitu | 279810 2 | |
Podložka 1,5° | 272600 1,5 | |
Upevňovacia skrutka pre podložku | 279824 1 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 272001 16/16 | |
EAN/GTIN | 4045197429674 | |
Číslo výrobcu | 272001 16/16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky L: 16/16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
112,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
190,55 €
46,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
112,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
59,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
153,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
153,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 97 mm | 74 mm | 97 mm | 125 mm | 80 mm | 80 mm |
Vnútorné chladenie | nie | áno | nie | nie | áno | áno |
Dĺžka hlavy L1 | 20 mm | 27 mm | 20 mm | 22 mm | 30 mm | 30 mm |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Druh použitia | pravé | ľavé | ľavé | pravé | ľavé | pravé |
Funkčná šírka L4 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |