Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky L: 16/16mm

Č. pol.: 272002 16/16
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky L Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 16 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Funkčná šírka L4 16 mm
Dĺžka hlavy L1 20 mm
Celková dĺžka L 97 mm
Upínacia skrutka pre dosku závitu 279810 2
Podložka 1,5° 272610 1,5
Upevňovacia skrutka pre podložku 279824 1
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 272002 16/16
EAN/GTIN 4045197430519
Číslo výrobcu 272002 16/16

Popis

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.