{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Funkčná šírka L4 | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 128 mm | |
Upínacia skrutka pre dosku závitu | 279810 2 | |
Podložka 1,5° | 272600 1,5 | |
Upevňovacia skrutka pre podložku | 279824 1 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 272001 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197429681 | |
Číslo výrobcu | 272001 20/16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sústružnícky držiak 20/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
111,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
111,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
62,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 128 | 128 | 125 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 30 | 30 | 22 |
Veľkosť doštičiek | 16 | 16 | 16 |
Veľkosť stopky | 20 | 20 | 20 |
Druh použitia | pravé | ľavé | pravé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |