{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 32 mm | |
Veľkosť doštičiek | 22 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 175 mm | |
Upínacia skrutka pre dosku závitu | 279810 3 | |
Podložka 1,5° | 272606 1,5 | |
Upevňovacia skrutka pre podložku | 279824 2 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 272001 32/22 | |
EAN/GTIN | 4045197644176 | |
Číslo výrobcu | 272001 32/22 |