{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Funkčná šírka L4 | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Súprava náhradných dielov | 279981 1 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 272015 16/16 | |
EAN/GTIN | 4045197983022 | |
Číslo výrobcu | 272015 16/16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Sústružnícky držiak 16/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
59,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním
112,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
112,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 125 | 97 | 97 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 22 | 20 | 20 |
Veľkosť doštičiek | 16 | 16 | 16 |
Veľkosť stopky | 16 | 16 | 16 |
Druh použitia | pravé | pravé | ľavé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |