Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm

Č. pol.: 272015 20/16
Zľava
62,40 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Funkčná šírka L4 20 mm
Dĺžka hlavy L1 22 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Súprava náhradných dielov 279981 1
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 272015 20/16
EAN/GTIN 4045197983039
Číslo výrobcu 272015 20/16

Popis

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.