{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Súprava náhradných dielov | 279981 1 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 272015 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197983046 | |
Číslo výrobcu | 272015 25/16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sústružnícky držiak 25/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
68,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
212,18 €
66,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
122,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
122,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
214,24 €
61,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 150 mm | 101,5 mm | 153 mm | 153 mm | 101,5 mm |
Vnútorné chladenie | nie | áno | nie | nie | áno |
Dĺžka hlavy L1 | 27 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Veľkosť stopky | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh použitia | pravé | ľavé | pravé | ľavé | ľavé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |