{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 101,5 mm | |
Podložka 1,5° | 279819 2 | |
Skrutka podložky | 259027 6 | |
Čeľusť, skrutka, O-krúžok | 259036 16 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 271994 25/16 | |
EAN/GTIN | 4062406180799 | |
Číslo výrobcu | 271994 25/16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sústružnícky držiak Eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky L: 25/16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
214,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
212,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
122,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
122,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
68,64 €
59,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 101,5 mm | 101,5 mm | 153 mm | 153 mm | 150 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | nie | nie | nie |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Veľkosť stopky | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh použitia | ľavé | ľavé | pravé | ľavé | pravé |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |