{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 22 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 107,5 mm | |
Upínacia skrutka pre dosku závitu | 279810 3 | |
Podložka 1,5° | 272616 1,5 | |
Upevňovacia skrutka pre podložku | 279824 2 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 271992 25/22 | |
EAN/GTIN | 4045197654595 | |
Číslo výrobcu | 271992 25/22 |