Otočný držiak upnutie skrutky GARANT Master Eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky L: 25/22mm

Č. pol.: 271998 25/22
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky L Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Eco
Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 22 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 30 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Upínacia skrutka pre dosku závitu 269023 4
Podložka 1,5° 279819 4
Upevňovacia skrutka pre podložku 279824 2
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 271998 25/22
EAN/GTIN 4062406734787
Číslo výrobcu 271998 25/22

Popis

Prevedenie:

Vysokoúčinné chladenie priamo na reznej hrane a dodatočné chladenie voľnej plochy.

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny cez pozdĺžny otvor na spodnej strane hriadeľa v spojení s upínačom GARANT Master Eco č. 319006319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Eco" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka