Otočný držiak GARANT Master Eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/08mm

Č. pol.: 251914 20/08
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Eco
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 8 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód DWLNR/L 2020K08
vhodná otočná rezná platnička WN.. 0804..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 35 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Podložka 259033 6
Skrutka pre podložku 259027 9
Čeľusť, skrutka, pružina 259036 25
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251914 20/08
EAN/GTIN 4067263122333
Číslo výrobcu 251914 20/08

Popis

Prevedenie:

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny cez pozdĺžny otvor na spodnej strane hriadeľa v spojení s upínačom GARANT Master Eco č. 319006319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Eco" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka