Sústružnícky držiak krátky GARANT Master Eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11mm

Č. pol.: 261122 20/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Master Eco
Veľkosť drieku 20 mm
Veľkosť dosky 11 mm
Typ použitia pravé
Štandard Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak kódu ISO SVJBR/L 2020X11
Zodpovedajúca vložka VB.. 1103..
Šírka funkcie L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 35 mm
Celková dĺžka L 95 mm
Vložte súpravu skrutiek 269023 1
Uhol nastavenia κ 93 Stupeň
Aplikácia Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261122 20/11
EAN/GTIN 4067263122531
Číslo výrobcu 261122 20/11

Popis

Prevedenie:

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny cez pozdĺžny otvor na spodnej strane hriadeľa v spojení s upínačom GARANT Master Eco č. 319006319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Eco" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka