VB.T 110304 HB7310

Č. pol.: 261224 HB7310

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,98 € / ks
  • Od 10 ks
    16,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VBGT 110304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7310
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok AM
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 350 m/min - 600 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261224 HB7310
EAN/GTIN 4045197696243
Číslo výrobcu 261224 HB7310

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka