Sústružnícky držiak 20/11

Č. pol.: 261108 20/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SVJBR/L 2020K11
vhodná otočná rezná platnička VB.. 1103..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 23 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 22
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261108 20/11
EAN/GTIN 4045197655776

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky