{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VBMT 110304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | VM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 230 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 261224 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819420 | |
Číslo výrobcu | 261224 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Otočná rezná platnička na sústruženie VB.T 110304, na stredné obrábanie, Typ: HB7140-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
485 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
580 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
15,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
411 kus/y s okamžitým dodaním
11,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
497 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | kontinuálny | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Typ | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |