{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VBGT 110301 | |
Uhlový Polomer | 0,1 mm | |
Typ | HU7310 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Hlavné použitie | N | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | AM | |
Tolerancia | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 350 m/min - 600 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 261220 HU7310 | |
EAN/GTIN | 4045197696205 |