{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Mini | |
Sklon | 1,25 mm | |
Odroda | HB720 | |
Typ závitu | M/MF | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Štandard | DIN 13 | |
Veľkosť dosky ⌀ d. | 6 mm | |
Hrúbka dosky t. | 3,8 mm | |
Vzdialenosť od špičky k stredu L3 | 4,44 mm | |
Minimálne podávanie hmin | 0,72 mm | |
Vzdialenosť od hrotu k stene Y | 0,8 mm | |
Uhol sklonu | 2,5 Stupeň | |
Počet prechodov | 5 - 9 | |
Typ výrobku | Výmenná rezná platnička Mini |
Číslo položky | 270140 1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197560537 | |
Číslo výrobcu | 270140 1,25 |