Mini vyměnitelná břitová destička pro srážení hran vnitřní pravé 8

Č. pol.: 270060 8

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    28,63 € / ks
  • Od 10 ks
    23,86 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Mini
minimálny ⌀ Dmin 8 mm
Typ HB720
⌀ veľkosti doštičiek d 6 mm
Hrúbka platne T 3,8 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 4,65 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 1 mm
Polomer R 0,2 mm
Šírka úkosu W 1,3 mm
Uhol rezného klina α 45 Stupeň
Posuv f 0,02 mm/ot. - 0,03 mm/ot.
maximálna hĺbka rezu ap max 0,15 mm - 0,5 mm
Druh produktu Výmenná rezná platnička Mini

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270060 8
EAN/GTIN 4045197560186
Číslo výrobcu 270060 8

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
80
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
80
Oceľ < 750 N/mm²
P
80
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka