mini vyvrtávacia tyč oceľ 12/6

Č. pol.: 270002 12/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Mini
⌀ stopky Ds 16 mm
Veľkosť doštičiek 06 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Výška upínania L2 15,6 mm
Dĺžka hlavy L1 12 mm
Celková dĺžka L 80 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279815 10
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270002 12/6
EAN/GTIN 4045197558688
Číslo výrobcu 270002 12/6

Popis

Prevedenie:

  • Rezná doštička z tvrdokovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.
  • Jednoduchá výmena rezných doštičiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.