Mini vymeniteľná britová doštička pre závitovanie vnútorná pravé 1,5

Č. pol.: 270140 1,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    29,80 € / ks
  • Od 10 ks
    24,83 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M/MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Mini
Stúpanie 1,5 mm
Typ HB720
Druh závitu M/MF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Norma DIN 13
⌀ veľkosti doštičiek d 6 mm
Hrúbka platne T 3,8 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 4,58 mm
Minimálna dodávka hmin 0,87 mm
Stopky závitu - vzdialenosť od čela Y 0,9 mm
Uhol stúpania 3 Stupeň
Počet priechodov 6 - 10
Druh produktu Výmenná rezná platnička Mini

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270140 1,5
EAN/GTIN 4045197560544
Číslo výrobcu 270140 1,5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
80
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
80
Oceľ < 750 N/mm²
P
80
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum