Mini vymeniteľná britová doštička pre kopírovanie vnútorná pravé 7,8

Č. pol.: 270040 7,8

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,20 € / ks
  • Od 10 ks
    21,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Mini
    minimálny ⌀ Dmin 7,8 mm
    Typ HB720
    ⌀ veľkosti doštičiek d 6 mm
    Hrúbka platne T 3,65 mm
    Stredná vzdialenosť vrcholov L3 4,65 mm
    maximálna hĺbka rezu tmax 1,2 mm
    Polomer R 0,2 mm
    Uhol rezného klina α 43 Stupeň
    Posuv f 0,02 mm/ot. - 0,03 mm/ot.
    maximálna hĺbka rezu ap max 0,15 mm - 0,5 mm
    Druh produktu Výmenná rezná platnička Mini

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 270040 7,8
    EAN/GTIN 4045197560148
    Číslo výrobcu 270040 7,8

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    80
    Alu (krátke rezanie)
    N
    80
    Hliník > 10 % si
    N
    60
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    prerušené
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka