Vyvrtávacia tyč HSS, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 65/S5mm

Č. pol.: 268722 65/S5
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 12 mm
Veľkosť doštičiek 5 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód AH0712H SGLPR/LS5
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička GPCT S5010.
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 9,15 mm
Odsadenie stredu L3 5,6 mm
Výška upínania L2 11,15 mm
Šírka hrdla L4 7 mm
Dĺžka hlavy L1 25 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 6
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268722 65/S5
EAN/GTIN 4045197545794
Číslo výrobcu 268722 65/S5

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vyvrtávacia tyč HSS, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 65/S5mm

Vyvrtávacia tyč HSS, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky: 65/S5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
148,58 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
270,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
171,68 €
129,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
106,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
223,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
172,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
162,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
172,00 €
124,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
115,00 €
€ 85,60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
€ 214,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
163,50 €
€ 124,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
€ 107,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
€ 262,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
€ 138,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
€ 138,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
€ 204,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
€ 209,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
€ 281,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
€ 285,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
€ 223,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
€ 115,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
€ 132,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
€ 260,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
€ 271,00
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
€ 193,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
€ 199,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
€ 111,50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
€ 152,50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
€ 111,50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
€ 111,50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
€ 113,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
€ 106,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
€ 113,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
€ 321,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
€ 321,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
€ 321,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
€ 321,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
€ 321,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
€ 110,50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
€ 139,50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
€ 131,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
€ 139,50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
€ 137,50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
€ 157,50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
€ 379,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
€ 379,00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
€ 379,00
Celková dĺžka L 100 mm 125 mm 150 mm 150 mm 140 mm 150 mm 150 mm 125 mm 150 mm 140 mm 150 mm 150 mm 140 mm 150 mm 100 mm 100 mm 90,5 mm 110 mm 115 mm 130 mm 150 mm 140 mm 140 mm 100,5 mm 120 mm 80,5 mm 95 mm 125 mm 140 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Vnútorné chladenie áno áno áno áno oui oui oui oui oui ja ja ja oui ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
⌀ stopky Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Druh použitia pravé pravé pravé pravé à droite à droite à droite à droite à droite rechts rechts rechts à droite rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Vyvŕtavacia tyč Barre d’alésage Barre d’alésage Barre d’alésage Barre d’alésage Barre d’alésage Boorstang Boorstang Boorstang Barre d’alésage Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang Boorstang

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka