Vyvŕtavacia tyč oceľ 12/07

Č. pol.: 261346 12/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 12 mm
Veľkosť doštičiek 7 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A12K SVLCR/L07
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 0702..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 15,5 mm
Odsadenie stredu L3 9 mm
Výška upínania L2 11 mm
Úžitková hĺbka T 6 mm
Šírka hrdla L4 9 mm
Dĺžka hlavy L1 28 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 27
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261346 12/07
EAN/GTIN 4045197941466
Číslo výrobcu 261346 12/07