Mini vyvrtávacia tyč TK 64/8

Č. pol.: 270006 64/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka vyloženia L1 / veľkosť doštičky d Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Mini
⌀ stopky Ds 12 mm
Veľkosť doštičiek 08 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Výška upínania L2 11,5 mm
Celková dĺžka L 130 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279815 11
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270006 64/8
EAN/GTIN 4045197560056
Číslo výrobcu 270006 64/8

Popis

Prevedenie:

Stopka s tvrdokovu s nízkymi vibráciami, spájkovanou oceľovou hlavou a kaleným lôžkom doštičky.
  • Rezná doštička z tvrdokovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.
  • Jednoduchá výmena rezných doštičiek.

Poznámka:

Iba na vnútorné sústruženie a zrážanie hrán!