{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Mini | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Veľkosť doštičiek | 06 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výška upínania L2 | 11,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 42 mm | |
Celková dĺžka L | 100,5 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 279815 10 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 270006 42/6 | |
EAN/GTIN | 4045197928962 | |
Číslo výrobcu | 270006 42/6 |