Mini vyvrtávacia tyč TK 42/8

Č. pol.: 270006 42/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Mini
⌀ stopky Ds 12 mm
Veľkosť doštičiek 08 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Výška upínania L2 11,5 mm
Dĺžka hlavy L1 42 mm
Celková dĺžka L 110 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279815 11
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270006 42/8
EAN/GTIN 4045197560049
Číslo výrobcu 270006 42/8

Popis

Prevedenie:

Stopka s tvrdokovu s nízkymi vibráciami, spájkovanou oceľovou hlavou a kaleným lôžkom doštičky.
  • Rezná doštička z tvrdokovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.
  • Jednoduchá výmena rezných doštičiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Dĺžka vyloženia L1 / veľkosť doštičky d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka