Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute DM/1

Č. pol.: 264838 DM/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Systém: DM
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Druh použitia pravé
Systém DM
Vnútorné chladenie áno
Rozhranie/Miesto odpojenia 40 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava PCLNR
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
Uhol nábehu 95 Stupeň
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 50 mm
Odsadenie stredu L3 27 mm
Celková dĺžka L 26 mm
Klinok 259015 18
Skrutka klinku 259018 18
Podložka 269005 13
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264838 DM/1
EAN/GTIN 4067263707844
Číslo výrobcu 264838 DM/1

Popis

Vhodné pro:

Vyvrtávacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Poznámka:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka