{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Mute | |
Druh použitia | pravé | |
Systém | DM | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozhranie/Miesto odpojenia | 40 mm | |
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava | STFCR | |
vhodná otočná rezná platnička | TC.. 16T3.. | |
Uhol nábehu | 93 Stupeň | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 50 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 29 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 269028 50 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 264838 DM/7 | |
EAN/GTIN | 4067263707905 | |
Číslo výrobcu | 264838 DM/7 |