{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Mute | |
Druh použitia | pravé | |
Systém | DM | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozhranie/Miesto odpojenia | 40 mm | |
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava | PTFNR | |
vhodná otočná rezná platnička | TN.. 1604.. | |
Uhol nábehu | 91 Stupeň | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 50 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 26 mm | |
Klinok | 259015 20 | |
Skrutka klinku | 259018 19 | |
Podložka | 269005 15 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 264838 DM/3 | |
EAN/GTIN | 4067263707868 | |
Číslo výrobcu | 264838 DM/3 |